正和
ティー PKF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
管接続口径
M14×1.5
M14×1.5
M16×1.5
M18×1.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10911906
品番
PKF8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
形状
ティー
管接続口径
M14×1.5
寸法L1(mm)
40
寸法L2(mm)
20
寸法A(Φmm)
18
適合管外径(Φmm)
8
接続ねじ種類
M