曜日別特売
PM108 コネクター PM 正和 10911967

PM108 コネクター PM 正和 10911967
PM108 コネクター PM 正和 10911967

コネクター PM

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
管接続口径M14×1.5×M18×1.5
内容量1個注文コード10911967品番PM108
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
仕様ナット付形状コネクタ管接続口径M14×1.5×M18×1.5寸法L1(mm)33寸法t(mm)7寸法L2(mm)26適合管外径(Φmm)8寸法HEX(mm)21接続ねじ種類M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10912028
2020-11-19
用途: ポルシェ911 ATF交換
製造業

M14x1.5のチャージポート接続用に購入。
これにニップル合わせれば、高価で手に入りにくいSSTがわりに使えます?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする