正和
コネクター PM
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
管接続口径
M8×1
M16×1.5
M8×1×M12×1
M10×1×M14×1
M14×1.5×M18×1.5
M16×1.5×M20×1.5
M18×1.5×M24×1.5
M8×1
M10×1
M8×1×M10×1
M14×1.5
M18×1.5
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10911994
品番
PM4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
形状
コネクタ
寸法L(mm)
23
管接続口径
M8×1
適合管外径(Φmm)
4
寸法HEX(mm)
10
接続ねじ種類
M