PN110 コネクター PN 正和 10912082

コネクター PN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合管外径(Φmm)10接続ねじ種類Rp×M×M仕様ナット付注文コード10912082品番PN110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989
仕様ナット付形状コネクタ管接続口径Rp1/4×M16×1.5×M20×1.5寸法L1(mm)36寸法t(mm)8寸法L2(mm)28適合管外径(Φmm)10寸法HEX(mm)23接続ねじ種類Rp×M×M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする