正和
コネクター PN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
12
接続ねじ種類
Rp×M×M
仕様
ナット付
注文コード
10912098
品番
PN112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・接続ねじ種類・仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ナット付
形状
コネクタ
管接続口径
Rp3/8×M18×1.5×M24×1.5
寸法L1(mm)
39
寸法t(mm)
10
寸法L2(mm)
29
適合管外径(Φmm)
12
寸法HEX(mm)
25
接続ねじ種類
Rp×M×M