PV6 チェックバルブ 正和 10912292

チェックバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
管接続口径M10×1×R1/8
内容量1個注文コード10912292品番PV6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
形状その他継手寸法L(mm)23.2管接続口径M10×1×R1/8適合管外径(Φmm)6寸法HEX(mm)12接続ねじ種類M×R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする