正和
正和の 吊・支持金具
正和の 配管サドルバンド
パイプバンド PZ 両抑式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10912658
品番
PZ144
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31
販売価格(税別)
¥
28
バスケットに入れる
寸法A(mm)
16.8
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
4
寸法R(mm)
2
寸法t(mm)
0.8
材質
鉄 SS330
パイプ径(Φmm)
4
本数
4