正和
正和の 吊・支持金具
正和の 配管サドルバンド
パイプバンド PZ 両抑式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10912746
品番
PZ186
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥55
販売価格(税別)
¥
50
バスケットに入れる
寸法A(mm)
49.6
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
6
寸法R(mm)
3
寸法t(mm)
1.0
材質
鉄 SS330
パイプ径(Φmm)
6
本数
8