パイプバンド PZ 懸垂式

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10912773 品番 PZ516
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46
販売価格(税別)
42
材質鉄 SS330 寸法A(mm)6.0 寸法t(mm)1.0 寸法B(mm)12 寸法C(mm)6 パイプ径(Φmm)6 本数1 寸法R(mm)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-10
用途:
メッシュパネル固定

細かい部品ですが、着色の上フェンスパネルの固定に使用しましたが問題なく使用できています
イレギュラーな使用法のため数量確定が難しく、都度追加作成となり時間を要したのが少々残念
丁寧に1ケづつ袋に入っているのも多数使用する際には手間となりました

対象商品:
10912773
2020-11-17
用途:
細いホースの壁付

こんな金具、ホームセンターで見つけるのは困難です。
ネットでポチるだけで買えてしまうなんて素晴らしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする