正和
正和の 吊・支持金具
正和の 配管サドルバンド
強力パイプバンド PZA
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10912877
品番
PZA112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98
販売価格(税別)
¥
89
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SPCC
形式
方抑式
寸法H(mm)
11.8
寸法d(mm)
7
寸法a(mm)
15
寸法t(mm)
1.6
寸法l(mm)
12.2
寸法b(mm)
3
パイプ径(Φmm)
12
本数
1
寸法R(mm)
3
寸法l1(mm)
23
寸法l2(mm)
30