強力パイプバンド PZA

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10912913 品番PZA16
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥67
販売価格(税別)
61
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
材質SPCC 形式方抑式 寸法H(mm)5.8 寸法d(mm)7 寸法a(mm)12 寸法t(mm)1.2 寸法l(mm)6.2 寸法b(mm)2 パイプ径(Φmm)6 本数1 寸法R(mm)2 寸法l1(mm)17 寸法l2(mm)24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10912895
2020-08-11
用途:
パイプにホムセン箱固定時
GBIサービス 様 (サービス業)

しっかりした強度もあり満足。可能ならば黒色に塗装した製品が欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする