正和
正和の 吊・支持金具
正和の 配管サドルバンド
強力パイプバンド PZB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10912992
品番
PZB216
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SPCC
形式
両抑式
寸法H(mm)
15.7
寸法d(mm)
7
寸法a(mm)
25
寸法t(mm)
1.6
寸法l(mm)
32.8
パイプ径(Φmm)
16
本数
2
寸法R(mm)
4
寸法l1(mm)
56
寸法l2(mm)
70