正和
正和の 吊・支持金具
正和の 配管サドルバンド
強力パイプバンド PZB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10913087
品番
PZB325
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SPCC
形式
両抑式
寸法H(mm)
24.5
寸法d(mm)
10
寸法a(mm)
30
寸法t(mm)
2.3
寸法l(mm)
76.2
パイプ径(Φmm)
25
本数
3
寸法R(mm)
5
寸法l1(mm)
106
寸法l2(mm)
126