正和
正和の 吊・支持金具
正和の 配管サドルバンド
強力パイプバンド PZB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10913105
品番
PZB34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62
販売価格(税別)
¥
56
バスケットに入れる
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SPCC
形式
両抑式
寸法H(mm)
3.8
寸法d(mm)
7
寸法a(mm)
12
寸法t(mm)
1.2
寸法l(mm)
12.6
パイプ径(Φmm)
4
本数
3
寸法R(mm)
1
寸法l1(mm)
34
寸法l2(mm)
48