正和
正和の 吊・支持金具
正和の 配管サドルバンド
強力パイプバンド PZB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10913114
品番
PZB36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75
販売価格(税別)
¥
68
バスケットに入れる
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SPCC
形式
両抑式
寸法H(mm)
5.8
寸法d(mm)
7
寸法a(mm)
12
寸法t(mm)
1.2
寸法l(mm)
18.6
パイプ径(Φmm)
6
本数
3
寸法R(mm)
2
寸法l1(mm)
40
寸法l2(mm)
54