他の方のレビューにも書かれてますが
取付ナットがついてません。
サイズもM10ピッチ1.0と特殊です。
ナットも一緒に購入される事をお勧めします。
ミニ限時タイマー(アナログ式パナソニックPM4Sタイマー:DC24v 1.7W定格消費電力)を動作させているうちに、初代は3か月 2代目は1ヶ月で、接点がONのままになる(まるで溶着)不具合発生。接点の最大容量がDC50wとあるが、ほとんど信用できない。
初代目は製品の個別不具合かなと思ったが、買いなおした2代目も更に短い期間で、接点常時閉になるなんて、こんなもの、おもちゃ以下。
取り付ける機器の都合上、またこれを使用しなくてはならないが、品質の悪さには閉口する。
DC24vタイマーの負荷に耐えられないのなら、何に使えとういうのか?
仕方ないから、リレー1個だけの負荷になるように盤を組み替えるかしないとダメ??
仕方なく、ラスト一回再購入しますが、
それでもまた同じ現象が短期間のうちに再発なら、まあ、おもちゃ認定ですね。
取り付けナットが付いていません。部品の梱包漏れかと思って、掲載の写真を確認したら、画像にもナットはついていませんので、この形の出荷なのだと思います。しかし、取り付け用のナットの仕様がどこにも書いていない。見た目M8だと思うのですが取り付けの仕様情報ぐらい記載があってもよかろうに。
製品については、これから試用します。