OLV02 フロートスイッチOLV 正和 10915117

フロートスイッチOLV

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外形寸法(mm)121
種類樹脂本体 下限:OFF
内容量1個注文コード10915117品番OLV02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

フロートスイッチOLV形はタンク内の油面を電気的にON又はOFFの信号としてとらえることのできる油面検知機器です。リレーを働かせて機械を止めたり、ランプ点灯、ブザーを鳴らす事などができます。
作動の上限、下限にはストッパーが付いておりますので、油面の深浅に関係なく使用できます。

耐電圧(V)AC1000(1分間)種類樹脂本体 下限:OFF外形寸法(mm)121使用温度範囲(℃)-20~+80範囲比重0.8以上の油(液体)、動粘度2000mm2/sコード長さ(mm)400絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)最大開閉容量AC30VA、DC50W最大開閉電流AC0.33A、DC1.0A接触抵抗(Ω)接点/0.1以下最大開閉電圧(V)AC250、DC200
注意
※電気容量が小さいため、必ず補助リレーを通して下さい。
※メガテストは行わないで下さい。
※リード線は強く引張らないで下さい。(Max.2kg)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10915117
2023-06-05
用途: 水位センサー
製造業

他の方のレビューにも書かれてますが
取付ナットがついてません。
サイズもM10ピッチ1.0と特殊です。
ナットも一緒に購入される事をお勧めします。

2020-07-13
用途: トイレロータンクの水位アラーム検知
小林冷器株式会社建設業・工事業

ミニ限時タイマー(アナログ式パナソニックPM4Sタイマー:DC24v 1.7W定格消費電力)を動作させているうちに、初代は3か月 2代目は1ヶ月で、接点がONのままになる(まるで溶着)不具合発生。接点の最大容量がDC50wとあるが、ほとんど信用できない。
初代目は製品の個別不具合かなと思ったが、買いなおした2代目も更に短い期間で、接点常時閉になるなんて、こんなもの、おもちゃ以下。
取り付ける機器の都合上、またこれを使用しなくてはならないが、品質の悪さには閉口する。
DC24vタイマーの負荷に耐えられないのなら、何に使えとういうのか?
仕方ないから、リレー1個だけの負荷になるように盤を組み替えるかしないとダメ??
仕方なく、ラスト一回再購入しますが、
それでもまた同じ現象が短期間のうちに再発なら、まあ、おもちゃ認定ですね。

3が参考にしています
対象商品 : 10915108
2020-01-25
用途: トイレロータンクの閉止不良検知のため
建設業・工事業

取り付けナットが付いていません。部品の梱包漏れかと思って、掲載の写真を確認したら、画像にもナットはついていませんので、この形の出荷なのだと思います。しかし、取り付け用のナットの仕様がどこにも書いていない。見た目M8だと思うのですが取り付けの仕様情報ぐらい記載があってもよかろうに。
製品については、これから試用します。

1が参考にしています
対象商品 : 10915117
2017-10-31
用途: 水位制御用
教育・研究機関

中途半端に長いような気がしますが、使用には問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする