正和
圧力計 PGL形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
圧力レンジ(MPa)
0~3.5
寸法A(mm)
8
ケース形状
A枠(立型つば無し)
注文コード
10915187
品番
PGLS35N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
圧力レンジ・寸法A・ケース形状
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
圧力監視機器
圧力計はMPaとkgf/cm
2
の二重併記
ケース形状
A枠(立型つば無し)
圧力レンジ(MPa)
0~3.5
寸法A(mm)
8
寸法D(mm)
39.5
寸法E(mm)
12
種類
汎用圧力計
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
43