パワー軍手530g

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10双) 注文コード10916142 品番B-2510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

2本編軍手にポリエステルを1本プラスした丈夫な軍手です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズフリー 全長(cm)約23 中指長(cm)約8 手の平幅(cm)約8.5 材質綿、ポリエステル、その他 サラシ 質量(g/ダース)530 ゲージ数7 入数(双)10 機能丈夫 糸本数(本)2.5 素材綿、ポリエステル、その他

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10916142
2026-04-03
用途:
リサイクル工場での選別
豊商産業有限会社 様 (卸売・小売業)

以前購入したのより、弊社では洗って使うので破け辛く手にフィットして使いやすいです

2025-12-08
用途:
プレス工の毎日の作業に使っています。
株式会社粉川製作所 様

長年使用しています。
しっかりしていて使い心地いいみたいです
お値段がもう少し安くなると助かります

対象商品:
10916142
2024-08-06
用途:
厚くて丈夫な軍手です。
個人のお客様

色々と試して購入し、ガッカリだったりションボリだったり
していましたが、ようやくお気に入りを見つける事が出来ました。
これからはこの軍手一択で済みそうなので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
10916142
2023-11-08
用途:
製パンの内手袋として(熱さ対策)

この軍手は、糸くずや、ほつれ等が出にくい為に、探して使用している。

対象商品:
10916142
2023-11-07
用途:
仕事で使用
有限会社有田製作所 様

安価で仕事で使うため助かっています
今後もリピートです

対象商品:
10916142
2019-09-10
用途:
部品取付作業

オリジナルの軍手よりは使い勝手がいいみたいなので、定期的に購入しています。

対象商品:
10916142
2018-12-29
用途:
機械作業

値段相応だと思います。また、購入したいと思います。

対象商品:
10916142
2018-04-19
用途:
防災リュック備蓄用です。
サービス業

いざという非常時に使用できるように取り揃えました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする