B-2810 サイズ軍手 コーコス信岡 10916167

B-2810 サイズ軍手 コーコス信岡 10916167
B-2810 サイズ軍手 コーコス信岡 10916167
B-2810 サイズ軍手 コーコス信岡 10916167

サイズ軍手

(37件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
質量(g/ダース)490
内容量1袋(10双)注文コード10916167品番B-2810
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

Sサイズからサイズ展開しているので、手の小さい人にもお勧めです。

用途建築業・土木業・一般作業サイズM全長(cm)約21.5中指長(cm)約8手の平幅(cm)約8.5材質綿、ポリエステル、その他サラシ質量(g/ダース)490ゲージ数7入数(双)10機能伸縮性糸本数(本)2.5素材綿、ポリエステル、その他
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10916158
2025-08-25
用途: 製造作業用

女性+一部手の小さい男性用として購入しています。
均一商品店のSサイズでも大きいと言う方々でしたが、サイズも有り比較的お安く助かっています。
厚みは若干薄く感じるとのこと。

対象商品 : 10916167
2024-06-27
用途: 機械メンテナンス

リピーターです。
こちらの商品はほんとに良いです。
あまり大きくない手の私(男性)には
ピッタリです。
バリエーション豊富に揃ってるホームセンター等でも
このサイズ軍手はなかなか売ってないので
いつもまとめ買いしてます。

対象商品 : 10916158
2024-02-09
用途: 生産作業
さくらGS株式会社

女性で手が小さくSサイズでもなかなかぴったりと合うサイズの軍手がなく困っていた際、コーコス信岡社の軍手を見つけ、作業したところ子供のように小さい手の型でもぴったしサイズで作業しやすくなりました。

対象商品 : 10916158
2023-12-12
用途: 製作作業時

手が小さいので、合う品を探していました。こちらの品は小さい手にも合う良い商品です。ただ、綿100%で欲しいので、わがままですが、やや満足とさせてもらいました。

対象商品 : 10916167
2021-12-10
用途: 機械の解体工事
株式会社ケイ・エムテクノサービス業

軍手の下に作業用ゴム手袋をして作業してます。厚みもあり手にフィットして使い勝手の良い商品です。値段も手ごろで何回もリピートしてます。

1が参考にしています
対象商品 : 10916158
2021-08-19
用途: 中の縫製がほつれてるものがありました
整備教室セビスク自動車・二輪車・自転車関連業

中で糸がほつれているものがありました。安いので仕方ないのかもしれませんが

対象商品 : 10916158
2021-04-19
用途: シーリング作業時
建設業・工事業

手のサイズが小さく、今まで小さめの軍手を買っても自分に合うサイズがなく困っていたのですがこの軍手はピッタリでとても気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 10916158
2021-03-09
用途: タイル施工時
建設業・工事業

程よく厚みがあり、小さい手(女です。)の私でもたるみがなくしっかり指先が収まります。
細かい作業なので、通常の軍手の場合、指先がもたつき仕事にならないので、長年こちらを愛用しています☆

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする