ストロング3本編み625g

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10双) 注文コード10916194 品番B-3010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

1本、1本の糸によりをかけ丈夫にした糸を3本使用して編んだ軍手です。糸が丈夫なので汚れたら洗って使えます。

サイズフリー 全長(cm)約23 中指長(cm)約8 手の平幅(cm)約8.5 材質綿、ポリエステル、その他 サラシ 質量(g/ダース)625 ゲージ数7 入数(双)10 糸本数(本)3 素材綿、ポリエステル、その他

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10916194
2021-12-07
用途:
園芸用及びDIY
その他業種

手のひらと指先には馴染みやすいが、撥水加工を施したものが有ればより快適に
使用できるのではないかと思いますが、若干のコストパフォーマンス理解できるので
採用してほしい。

対象商品:
10916194
2018-11-27
用途:
農作業に使っています
林田総合保険事務所 様 (金融・保険業)

デスカウントの軍手より布糸が丈夫で作業後何回も洗って使っています洗うと適当な柔らかさがいいです

対象商品:
10916194
2018-10-18
用途:
自動車整備
エヌズファクトリー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

何回もリピートで購入しています。とても丈夫で使いやすいです。

対象商品:
10916194
2018-04-26
用途:
機械メンテナンス
株式会社トーアミ 様 (製造業)

指が長いので、標準サイズだと作業に支障がありましたが、こちらの手袋は中指が8cmと長いので、指の長い人にはお勧めです。

対象商品:
10916194
2016-03-16
用途:
プレス作業
株式会社安立プレス工業所 様

今まで色々な軍手を購入しましたが、ほどほどの価格帯の商品では合格点に達していませんでした。商品名に偽りなく「ストロング」でした。材質上ちょっと滑りやすいのが難点ですが、丈夫さを評価します。

対象商品:
10916194
2017-10-22
用途:
神殿掃除時
その他業種

赤のゴム仕様でフリーサイズがあり助かりました フリーサイズで白の生地で赤・青・緑・黄色とゴムの色が指定出来る商品が欲しい 神殿の掃除に使用するので清潔感が大切で色分けして使用しているため

対象商品:
10916194
2016-05-24
用途:
搬出作業
株式会社丸安 様

前回購入時と比べて明らかに糸目が粗くなっており、サイズも少し小さくなっています。価格の維持より、品質の維持をしていただきたい。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
10916194
2016-10-22
用途:
工場内作業
Artisan 様 (卸売・小売業)

使用頻度が多いため価格的にも満足している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする