曜日別特売
BG-1510 サイズすべり止め軍手 コーコス信岡 10916212

BG-1510 サイズすべり止め軍手 コーコス信岡 10916212
BG-1510 サイズすべり止め軍手 コーコス信岡 10916212

サイズすべり止め軍手

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(cm)約21
質量(g/ダース)600
色(すべり止め)ブルー
内容量1袋(10双)注文コード10916212品番BG-1510
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

すべり止め部をカラフルにしました。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズM全長(cm)約21中指長(cm)約8手の平幅(cm)約8.5材質ポリエステル、綿、その他 すべり止め部:PVCサラシ質量(g/ダース)600ゲージ数7入数(双)10色(すべり止め)ブルー糸本数(本)2素材ポリエステル、綿、その他 すべり止め部:PVC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10916212
2024-01-26
用途: ガーデニング
美容室ぱあまやさんサービス業

丈夫な商品で、何度も洗濯可能。いろいろなシーンで活躍しています。

対象商品 : 10916212
2022-08-27
用途: 土地管理
不動産業

サイズも、ちょうど良く 大型店舗で購入するより安くて良かった。

対象商品 : 10916212
2021-06-07
用途: 部品倉庫の棚卸作業

Lサイズと区別するために、サイズMはブルーを購入。
手によくフィットして丁度よい。
目が詰まっているので丈夫で洗って何度でも使えそうです。

対象商品 : 10916212
2020-01-19
用途: 大きめの螺子を回す時
その他業種

使いやすくて重宝していたのがかなり古びてきたので買いました。色違いがあり使い分けにも便利です。在宅中にチャイムを押 鳴らさず宅配ボックスに入れていくシステムだけは止めて欲しい。

対象商品 : 10916212
2020-05-20
用途: 納品作業
株式会社DOVER STREET MARKET JAPANサービス業

サイズ注意   Mサイズは男性には小さいです。注意が必要です。

対象商品 : 10916228
2019-11-17
用途: 現場作業の時
建設業・工事業

指先によく穴があきます。作業内容でしょうか。価格に対しては満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 10916228
2019-07-22
用途: 草取り作業
医療・福祉・介護関連業

手の爪の中などが汚れず、作業ができ助かっている。
耐久性がもっとあると尚よいと思われるる

対象商品 : 10916228
2019-10-10
用途: 工場作業
個人のお客様

色は綺麗なのですが、手首のゴムが伸びやすいのが残念です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする