AU20R UHFアンテナ オールチャンネル(13〜52ch)用軒先アンテナ 日本アンテナ 10920805

UHFアンテナ オールチャンネル(13〜52ch)用軒先アンテナ

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 素子数20 注文コード10920805 品番AU20R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品は素子数など6種類から選べます 他の種類を見る

デジタル放送に対応したUHFアンテナです。
ZAMメッキの採用でサビに強い
従来の反射器を大型コーナーリレフターの採用に
より前後比が優れ、動作利得が改善
RoHs指令対応
防水キャップ1個

適合地域弱電界 仕様- 質量(kg)1.0 タイプ水平・垂直受信用 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1483×416×534 チャンネル数(受信)13〜52ch インピーダンス75Ω 適合マスト径(Φmm)22.0〜48.6 素子数20 前後比(dB)8.0〜12.0 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)7.0〜13.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10920805 AU20R 17490753 AU20FR UHFアンテナ オールチャンネル(13〜52ch)用軒先アンテナ 日本アンテナ UHFアンテナ オールチャンネル(13〜52ch)用軒先アンテナ 日本アンテナ 1本 6,998 税込7,698 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-05
用途:
その他
今商会 様

思った通りの商品でした、機会があればさい購入
したいです。

対象商品:
17490726
2024-06-11
用途:
テレビを見たくて
株式会社rapport 様 (サービス業)

簡単に取り付け出来ちゃんとバッチリみることが出来ました

対象商品:
10920787
2020-05-28
用途:
ボロボロになったアンテナを交換

近所のホームセンターでも取り寄せだったのでモノタロウで購入。
値段が安い、届くのが早い、さらに土日割引きでさらにお得でした。

2人が参考にしています
対象商品:
10920805
2020-07-02
用途:
アンテナ工事
その他業種

組立て、取付け作業が楽に出来た。
反射素子が予想以上に大きかった。
その分性能は良いと感じた。

1人が参考にしています
対象商品:
10920787
2018-12-12
用途:
古いアンテナの取り替え
卸売・小売業

取り付け、組み立てなどは、簡単でした、アンテナの方向がなかなか決まらず、大変でしたが、予定のチャンネルは、すべて映り、安く交換できて満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
10920787
2017-04-21
用途:
集合住宅等アンテナ交換
株式会社シーサイト 様

他メーカーより安く、性能もさほど変わらないため経費が節減できる。

1人が参考にしています
対象商品:
10920787
2017-05-09
用途:
取り換え
サービス業

安価が良かった送料がもう少し安くなればいいんですが

1人が参考にしています
対象商品:
10920787
2015-11-03
用途:
テレビ視聴
有限会社コゴン 様

今までのアンテナが劣化したため、交換しました。取り付けも簡単で快適に視聴できるようになりました。価格も大満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする