Gグリップドライバー990

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10920848 品番-2.5×75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥770
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

刃先はブラックポイント加工。ネジにガタつきなくフィット。
マイナスの刃先は奥まった箇所にも引っかかりのないストレートタイプ。

先端形状マイナス 先端サイズ2.5×0.3mm 軸長(mm)75 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番319-6771 軸径(Φmm)2.5 全長(mm)173 種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)16×21 材質(軸)クロムバナジウム鋼 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10920848
2022-01-22
用途:
フィルムカメラの分解・修理
その他業種

同じシリーズの+ドライバはしっかりしていて最高に使いやすいが、ードライバはすぐに先端が割れてしまって使用に耐えなくなる。

対象商品:
10920832
2021-06-09
用途:
ノートPCの分解用に
サービス業

既に精密ドライバーセットを所有していしたが、固いネジには柄が細いドライバーではネジを舐めてしまい困っていました。試しに柄がしっかりしているこちらを購入、早速使いましたが、何の力もかけずに簡単にネジが回り感動です。
ただ、ノートPCに使ったのでここまでの長さは不要で、保管もかさばります。もっと短いタイプがあるといいですね。

対象商品:
10920814
2020-11-13
用途:
カメラメンテナンス等
有限会社奈良木燃料店 様 (卸売・小売業)

中々外しづらいネジもスッキリ取ることができました。

対象商品:
10920875
2018-08-05
用途:
バネクランプの端子台に

バネクランプの端子台には、ストレート軸(横に出っ張りが無い)で、先端のテーパーがなだらかな(説明が難しいです)マイナスドライバーが必要です。3o軸までは普通にホームセンターで手に入るのですが、4o・5oとなるとまずお店には置いてありません。モノタロさん
で、探していた物が見つかりハッピーです。

対象商品:
10920832
2020-02-04
用途:
弱電機器の組立て等
結城設計 様

使い辛い。購入して失敗。唯一、転がらないのが良い。

対象商品:
10920823
2017-06-02
用途:
農機具メンテナンス
JA和田給油所 様

チェンソーのLHネジの調整には、手元が安定していて最適です。

対象商品:
10920857
2016-06-06
用途:
メンテナンス時
サービス業

+2を購入しましたが、この大きさになるとグリップが足りないような気がします。
同社のボールグリップドライバーが名作なだけに、予備として使います。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
10920814
2015-09-03
用途:
ノートパソコンの分解修理
卸売・小売業

さすがベッセル!!
先が精密しかも焼入れが強いのか強固です。他のドライバーの数倍の耐久力!
グリップは機能的かつ実用的。太いので楽に力が入る、赤い所が回転するので押し付けて回す事も可能。

ネジボンドで止めたネジでも、ネジの頭をつぶす事無く回す事が出来、しかも耐久性抜群!
モノタロウで買えば価格も安価。今までは倍の値段で買っていたのに。。。

00のドライバーで、これに勝る物は出てこないでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする