AAK-50 アルミニウムバッグ(コック付き) アズワン 10920997

AAK-50 アルミニウムバッグ(コック付き) アズワン 10920997
AAK-50 アルミニウムバッグ(コック付き) アズワン 10920997

アルミニウムバッグ(コック付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(L)50
内容量1枚注文コード10920997品番AAK-50
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥20,460
販売価格(税別)
18,600

他のバッグでは透過しやすい無機ガス及びメタン・PVCモノマー・ホルムアルデヒドなどのガスに対し、ほとんど透過がありません。
5層構造で肉厚も120μmありますので機械的強度に優れています。
遮光性に優れているので光によるサンプル分解が不要です。

材質アルミラミネート型5層構造寸法(mm)540×850容量(L)50アズワン品番8-5304-33スリーブタイプ片側PTFE(フッ素樹脂)製コック付ノズル口径(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする