画像準備中

ブリーチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10L) 注文コード10921767 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

環境に配慮した大容量(18kg)BIBタイプで、たっぷり経済的に使えます。ご使用量の多いお客様に最適です。いままでの斗缶タイプと比較して、ゴミの容量が約半分に削減できます。(花王調べ)
色素や汗じみによる黄ばみ、ポリエステル類の黒ずみを消して、まっ白に仕上げます。
バイキンやニオイを除き、繊維、容器を衛生的に仕上げます。
主成分の次亜塩素酸ナトリウムが、除菌・除臭にすぐれた効果を発揮します。

用途白物の黄ばみ、黒ずみの漂白 タイプ塩素系
注意
コックは付属しておりません・

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10923027
2019-06-20
用途:
外作業時の服の汚れ
農・林・水産業

思ったよりも漂白剤が強力で作業着の色抜けとか出てしまう…通常より少なめに使っても濃い色の服は変色してしまった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする