薬用ハンドソープ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(2L) 注文コード 10922372 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

【医薬部外品】希釈使用(7〜10倍希釈)の濃縮タイプで経済的な手洗い剤。手指の汚れをスッキリ落とします。殺菌成分「イソプロピルメチルフェノール」配合で、手指の殺菌・消毒効果があります。手や食品にニオイが移らない無香料です。

商品タイプ業務用 用途手指の洗浄・殺菌・消毒に 成分イソプロピルメチルフェノール タイプ液体 液性弱アルカリ性 医薬品医療機器等法医薬部外品 繰り返し・詰め替え対応
関連資料:(1.02MB)(0.22MB)
注意
〔使用上の注意〕
※湿疹、皮ふ炎(かぶれ、ただれ)などの皮ふ障害のある時は、悪化させるおそれがあるので使わない。
※かぶれ、刺激などの異常が出たら使用を中止し、皮ふ科医へ相談する。使い続けると症状が悪化することがある。
※用途外に使わない。
※子供の手の届く所に置かない。
※認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-30
用途:
台所内作業後の手洗いとして
飲食業

特に問題なく手洗いが出来て助かっています。また、大容量のボトルを購入したので何回も補充をしなくても良いのが助かります。

2025-06-18
用途:
クリーンルーム入室前の手洗いに使用
その他業種

大変迅速に発送していただきました。また利用させていただきます。

対象商品:
50323131
2023-01-07
用途:
油汚れなどの手洗いに。
松原商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今まで違うメーカーを使っていましたが突然在庫が無くなったのでこちらを購入しました。泡立ちや泡切れも早く油汚れなども、すぐに落ちます。無くなればリピします。

対象商品:
50323131
2022-06-16
用途:
工場入場前の手洗い等

工場に入場前退場前の手洗いにて使用。手についた魚の脂もよく落ち重宝している。

対象商品:
50323131
2021-02-09
用途:
介護施設
富山型デイサービスきずな 様 (医療・福祉・介護関連業)

メーカー品で安心感があり保湿成分も配合され、泡切れも良く経済的にとっても良いので介護員に評判ですね!

対象商品:
50323131
2018-09-07
用途:
外から帰って来た時には必ず手お洗うので家庭用では直ぐになくなるのでこの量なら安心して・・・・
その他業種

使用感も良く量がたっぷりあるので、きもちよく手洗いが出来ます。

対象商品:
10922372
2018-02-19
用途:
食品製造業
株式会社やまか 様

食品製造業
手洗いは大切なことなのでこちらは欠かせません
手にも優しいのでとても気にいっています

1人が参考にしています
対象商品:
10922372
2017-01-17
用途:
機械のメンテナンス終了時他手洗い全般

油汚れの手洗いには8倍希釈、通常の手洗いには10倍程度で使っています。汚れの度合いで、これと工業用ハンドソープを使い分けるといいでしょう。手洗い後には、ぬめり感が残らず、泡切れは良いです。流した後に、含まれる成分の香りが若干残りますが、問題ない程度だと思います。ただ、容器になんの工夫も無いので、他の容器への移し替えには気を使います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする