クリーン&クリーンF1薬用ハンドウォッシュ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(500mL) 商品タイプ詰替 注文コード10922388 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は商品タイプ・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

手指の「洗浄」と「殺菌」が一度にできる。
リリースコントロール剤GE+ダブルの殺菌成分のはたらきで洗浄と同時に手指を殺菌します。
やさしい泡でサッと洗えて、サッと洗い流せます。
なめらかな泡が手指にサッと広がり、汚れをしっかり落とします。洗浄後は素早くすすげ、スッキリとした洗い上がりです。
手指のうるおいを保ち、なめらかな洗い上がり。
手肌にやさしい弱酸性。さらにセラミド機能成分とユーカリエキス配合で、手指のうるおいを保ち、なめらかな洗い上がりです。

商品タイプ詰替 仕様殺菌、消毒、無香料、医薬部外品 トラスコ品番440-6044 シリーズクリーン&クリーン 液性弱酸性 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10922388 - 52707045 4901301416834 クリーン&クリーンF1薬用ハンドウォッシュ 花王 クリーン&クリーンF1薬用ハンドウォッシュ 花王 1個(1.5L) 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10922363
2023-10-31
用途:
自宅と店舗のお客様用
中津からあげ専門店吉吾 様 (飲食業)

泡立います。ちも汚れ落ち良くとても気に入っています。

対象商品:
10922388
2022-11-21
用途:
飲食店の手洗い
コロラド三ノ輪 様 (飲食業)

飲食店の手洗いに使用しています。匂いがないので食品を扱うには最適です。

対象商品:
10922388
2020-05-16
用途:
手洗い用
自動車・二輪車・自転車関連業

原液は青色です。
使い心地は悪く無いです。またリピートすると思います。

対象商品:
10922388
2020-03-19
用途:
安心の花王さん
サービス業

色が綺麗で購入してみました(汗)
安心の花王さんの商品で使うのがわくわく楽しみです。

対象商品:
10922388
2017-09-10
用途:
飲食店・自宅共に通常の手洗い
飲食業

先ず1番に泡切れが良い。ヌルヌルがいつまでもとれない商品が多い中、ダントツに切れが良い。ストレスがなく気分が良い。
2番目に肌に優しい。潤いがうばわれる事がない。
ボタニカル系も良いですが、普段使いにはこちらの商品が最適だと思います。

対象商品:
10922363
2016-08-13
用途:
作業後
自動車・二輪車・自転車関連業

泡キレが良いので手洗いの時間短縮できる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする