手指消毒剤 ハンドスキッシュEX

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(4.5L) 注文コード 10922433 品番 507211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

洗い流し不要の速乾性擦り込み式の手指消毒剤で、すっと手指になじみベタつきやヌルつきがありません。乾いた後はサラッとしているため、手袋がはりつかず着脱の作業が楽に行えます。
消防法の危険物に該当しないため、企業の感染予防策やイベント対応などの備蓄におすすめです。
保湿剤入り。無香料です。
指定医薬部外品です。

商品タイプ詰替え用 成分有効成分:ベンザルコニウム塩化物 0.05w/v% 添加物:エタノール、グリセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、 乳酸Na エタノール濃度(v/v%)65 区分指定医薬部外品 主成分ベンザルコニウム塩化物・エタノール・グリセリン・中鎮脂肪酸トリグリセリド・乳酸Na・水 液性中性 有効成分ベンザルコニウム塩化物0.05w/v% 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 効果消毒 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:120
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:408

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10922433
2025-11-21
用途:
手指消毒に使用
社会福祉法人 見岳福祉会 様 (教育・研究機関)

すぐ乾くので使いやすい。
保育施設で使用するため、使いやすい。

1人が参考にしています
2024-10-21
用途:
事務所内の除菌に
株式会社溝口組 様 (建設業・工事業)

机の除菌、入室の際の手の除菌等に使用。使いやすいところ置いて使用してます。

2025-04-21
用途:
感染対策の為

まだ感染対策が必要なので安価に購入できて助かります。リピート品です。

対象商品:
10922433
2024-02-22
用途:
エントランスにて入館者の消毒
不動産業

価格もお手頃で愛用しております!今後もロープライスよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
10922433
2023-12-23
用途:
事業所入出者の手指消毒、物品等の消毒時
サービス業

サラサラ感があり、ニオイの違和感も無く、好評です。

対象商品:
39545256
2023-10-26
用途:
社内の感染予防

べたつきの少ない使用感、速乾で大変便利に感染予防が出来ています。

対象商品:
10922433
2023-04-02
用途:
指先消毒に
IN THE STREAM 様

サラリとした使い心地で、ベタ付きは一切なく使いやすい消毒液です。

対象商品:
10922433
2023-05-25
用途:
消毒用

職場で消毒剤をまだ使うので大容量はありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする