ハンドスキッシュ アルコール消毒剤

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(800mL) 注文コード 10922442 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

【指定医薬部外品】
エタノール(100mL中79.2mL含有)を有効
成分とした手指・皮膚用の洗浄・消毒剤です。
食品を扱う方々の手指にぴったりです。

成分100mL中エタノール79.2mL 添加物:中鎖脂肪酸トリグリセリド、乳酸Na、グリセリン脂肪酸エステル 用途手指・皮膚の消毒液 区分指定医薬部外品 液性中性 商品タイプ本体 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)79.2 効果消毒 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:409

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-22
用途:
手指消毒

エタノール濃度が79.2あり、花王製品なので手荒れの心配もないかなと思い購入しています。満足しています。

1人が参考にしています
2025-11-20
用途:
洗浄作業
ホーリョウ商事 株式会社 様 (卸売・小売業)

大容量なので清掃作業時にはとても重宝しています。また購入したいと思います。

対象商品:
10922442
2023-08-29
用途:
工場の手洗い場に設置
サービス業

まだまだ油断できないウイルス対策のために置く事を決めました。従業員の方々も目につき場所に置いてあるのでこまめに個人で対策してくれています。

対象商品:
10922442
2023-04-20
用途:
帰宅後の手の消毒
電気・ガス・熱供給・水道業

安物はアルコール濃度が薄いですが、この商品はアルコール感もしっかりあり除菌感覚は満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
10922442
2022-06-30
用途:
手指消毒
農・林・水産業

社内にて。法律で定められている濃度の商品。
トップの部分も使いやすい。詰め替えと合わせて今後も使用したい。

1人が参考にしています
対象商品:
10922424
2022-02-23
用途:
職場の出入り口の消毒に

詰め替え用のものをモノタロウのオートディスペンサーに入れて
使用しています。
さらさらで使い心地もよく,満足しています。

3人が参考にしています
対象商品:
10922424
2022-05-13
用途:
事務所内及び車両の除菌
サービス業

毎日の除菌作業には欠かせません。
安心して利用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
10922424
2022-01-31
用途:
手指の消毒
株式会社ゴールド商社 様 (卸売・小売業)

濃度が高く、安心して使えます。
頻繁に使うので、詰替用の4.5Lがあるのも嬉しいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする