キュキュット 業務用

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(4.5L) 注文コード 10922573 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

●乾いたこびりつき汚れへの高い洗浄力で、放置したこびりつき汚れもラクに落とせる。
●高い泡の持続力で、継ぎ足しの手間軽減。
●まな板・スポンジの除菌、ウイルス除去(すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証)
●手にやさしい
●原液使用
●オレンジの香り

用途
●食器・調理用具の洗浄
●スポンジの除菌
●まな板の除菌・ウイルス除去
●食器・調理用具のウイルス除去
※すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。
※エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証
成分界面活性剤(37%、高級アルコール系(陰イオン)、アルキルグリコシド、アルキルヒドロキシスルホベタイン、ジアルキルスルホコハク酸ナトリウム)、安定化剤、除菌剤 エスコ品番EA922KA-32 トラスコ品番496-8662 タイプ液体 シリーズキュキュット 液性中性 香りオレンジ 使用場所キッチン TKG品番7-1235-0901 TKG品番(2017)6-1177-0901 着香料香りあり 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
注意
※用途外に使わない。
※子供の手の届く所に置かない。
※認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。
※うすめた液を長時間置くと変質することがあるので、使用のつどうすめて使う。
※使用後は手をよく水で洗う。
※荒れ性の方や長時間使用する場合、また原液をスポンジに含ませて使用する時は炊事用手袋を使う。
※流水の場合、食器及び調理用具は5秒以上、ため水の場合は水をかえて2回以上すすぐ。
※使い終わった容器は、つぶしてボトルの空気を抜き、キャップを閉める。
〔応急処置〕
※目に入った時は、こすらずただちに流水で15分以上洗い流し、直後に必ず眼科医の診断を受ける。
※飲み込んだ時は、吐かずに口をすすぎ、水を飲むなどの処置をする。異常が残る場合は医師の診断を受ける。※受診時は本品またはSDSを持参する。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:357

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-22
用途:
油作業後の手洗い
製造業

油汚れ専用の洗剤は、手荒れが気になるのでこれに変えました。量も多いので助かります。

対象商品:
10922573
2024-04-26
用途:
油を使用する現場での清掃

よく使うので常備しておきたいのと、重い荷物が即日発送で届くのでとても便利です。
商品自体も申し分ないのでこれからも注文いたします。

対象商品:
10922573
2023-01-30
用途:
金属加工製品の洗浄

重いので配達してもらえて助かっています。
業務用で大容量なのでコスパ的にもお得です。
別売りの小分けキャップを買いましたが、ついていると
ありがたいですね。

2人が参考にしています
対象商品:
10922573
2021-02-23
用途:
工事作業後や普段の手洗い
FUJI設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

容器の中身は、内容量は良かった。小分けするときにこぼれやすいので、注ぎ口が細いのが欲しい。

対象商品:
10922573
2019-05-07
用途:
食器洗剤
お食事処 みうらや 様 (飲食業)

汚れ落ちがよく、手荒れの心配が無く、安心して使用しています。

対象商品:
10922573
2018-10-03
用途:
油落としと手洗い
株式会社 試作工房 電 様

本来油落ちしと手洗いは別物で使用してたが、こちらに統一して使っている。案外手洗いとしても優秀で2種類あるよりも1種類に統一して在庫場所と水回りの場所が少なくて済んでいる。

対象商品:
10922573
2018-02-08
用途:
食器洗い

油落ちもバッチリ。大量買いなので低コストなのもうれしいです。

対象商品:
10922573
2017-09-12
用途:
食後の食器洗いやその他
その他業種

油などの汚れなどがきれいになります。すすいだ瞬間すばやく泡消えします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする