クリンキーパー 5L 業務用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(5L) 注文コード10922625 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

・食器・調理器具の洗浄に。
(100-300倍希釈液に浸漬しスポンジ等に希釈液を含ませて洗う)
・調理台やホールのテーブル・イスなどの洗浄・除菌※・ウイルス除去※に。
(100-300倍希釈液に布を浸して、軽く絞ってから拭きとる)
・床の洗浄・除菌※・ウイルス除去※にも使えます。
(100-150倍希釈液を直接かけるか、ブラシやモップ等につけて汚れをこすり取り、水で洗い流すか、充
分水拭きする​)
・用途に応じて希釈して使える濃縮タイプで経済的。
・中性。
※すべての菌を除菌するわけではありません。
※すべてのウイルスを除去するわけではありません。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証。

使用場所厨房 液性中性 商品タイプ詰替用 用途調理器具・調理台やホールのテーブル・イスなどに 仕様殺菌、無香料、希釈専用、アルミ使用可 トラスコ品番400-5015 繰り返し・詰め替え対応
注意
※原液取り扱い時には保護メガネ、炊事用手袋を使う。
※原液で使わない。
※キャップを開ける時に原液が飛び出すおそれがあるので注意する。
※効果が落ちるので、塩素系や酸素系漂白剤との併用はしない。
※用途外に使わない。
※使用量が多すぎると排水設備に影響が出る場合がある。
※直射日光を避け、高温の所には置かない。
※子供の手の届く所に置かない。
※認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。
※使い終わった容器は水で洗い、つぶしてボトルの空気を抜き、キャップを閉める。
※〔応急処置〕
※原液が目に入った時は、こすらずに直ちに流水で15分以上洗い流し、直後に必ず眼科医の診断を受ける。
※飲み込んだ時は吐かずに口をすすぎ、牛乳か水を飲む等の処置をする。異常が残る場合は医師の診断を受ける。
※原液が皮ふについた時は、すぐに水で充分洗い流す。異常が残る場合は皮ふ科医の診断を受ける。
※受診時は本品またはSDSを持参する。

商品説明動画

作業台の洗浄・除菌方法(CK)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10922625
2020-09-19
用途:
排水口
建設業・工事業

沖縄式トイレの排水口が臭い始めるとすぐ着尺液を流します。
長期に亘って悪臭が消えます。

対象商品:
10922625
2020-05-05
用途:
店舗の掃除用
サービス業

初めて使いました。
コスパはいいしとてもきれいになりました。
これからも使用し続けたく思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする