コンパネビス

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(680本) 注文コード 10922676 品番 AKO-28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
ねじの呼びM3.8 頭径(Φmm)7.55 径(Φmm)3.8 全長L(mm)28 ねじ部長さ(mm)16 仕上スーパーシルバー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:249

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10922642
2018-03-02
用途:
野地板と捨て板の固定
Red Star of Phantom -aircraft laboratory- 様

通常はコンパネをコースレット等で垂木等に打つと思いますが、たまに首下のネジのせいで垂木とコンパネに浮き上がりが出たりして後から面倒を起こす事があります。しかしこれは専用品というだけあり、首下を見ると分かりますがコンパネの分だけネジがなく浮く事がありません。しかもフレキ付きなのできっちり面一になり、しかもかなり安価で最高のコストパフォーマンスです。※ほかの方のレビューでバリが出るとの事でしたが、そもそもこのビスは仕上げ用の用途のビスではないので多少出るパリを気にする用途に使うにはパテをかけてぺーパーで仕上げをする必要があります。

3人が参考にしています
対象商品:
10922667
2017-07-05
用途:
床貼下地
株式会社 ハンドレイル 様 (建設業・工事業)

コンパネ下地を打つときに使用しますが
バリがでます。作業性は良いのですが

対象商品:
10922651
2015-11-25
用途:
コンパネ固定用
大石工業 様

普通

対象商品:
10922642
2013-10-12
用途:
捨て張り合板を止める
中垣建築 様

古家の改造では床鳴りを止めるのに最適 コンパネのバリの出も少なく仕上げ材の施工が楽です

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2723:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする