曜日別特売
- Kao 汚泥キャッチャー 花王 10922722

- Kao 汚泥キャッチャー 花王 10922722
- Kao 汚泥キャッチャー 花王 10922722
- Kao 汚泥キャッチャー 花王 10922722
- Kao 汚泥キャッチャー 花王 10922722
- Kao 汚泥キャッチャー 花王 10922722
- Kao 汚泥キャッチャー 花王 10922722

Kao 汚泥キャッチャー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ
内容量1本注文コード10922722品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ヘッド部は角形形状で、コーナー部分の汚泥もすっきり取れ、Kaoグリリース吸着シートの取り出しにも最適です。さらにヘッド部はメッシュ構造で汚泥すくいの際に余分な水分をすくうことなく、しっかりと水切りできます。

用途
グリーストラップ清掃用品
サイズトラスコ品番407-6419材質柄:アルミ、グリップ:PVC、ヘッド:ステンレス寸法(mm)(ヘッド部)180×200質量(kg)1.6柄長さ(mm)1200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10922722
2021-02-04
用途: 汚泥とり
サービス業

使用者より使用箇所と物との角度が絶妙で使用しやすいとのこと。
ただ柄と先端部の接着面?の強度が持たない感じがする。
なのでその部分を改良してほしいという意見をいただきました。

対象商品 : 10922722
2018-10-25
用途: 工場で入り口の排水溝に毎日溜まる、トラックが引き込む泥の掃き出しに使う。
高俊興業株式会社建設業・工事業

散水が常に周囲で行っており、乾いた泥が排水溝に入った時点で汚泥に変わる事で、この商品がステンレス製と言う事もあり大変使いやすく助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする