12/28より値下げ!現場を応援

クイックルワイパー ワイド 立体吸着ウエットシート 業務用

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(10枚×3袋) 注文コード 10922817 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別) 値下げ
2,198

●クイックルワイパーワイド業務用専用の立体吸着ウエットシート。
●ベタベタ汚れのリセット清掃に!洗浄液を含んだ立体構造のシートで、ホコリ・髪の毛から皮脂・泥・食べこぼしまで1度に拭き取れます。
●使い捨てのシートなので、汚れや菌を塗り広げることなく衛生的。
●シートは両面使えるワイドサイズで、広いスペースもラクラク清掃できます。
●99%除菌※&消臭。香りが残らないタイプ。※すべての菌を除菌するわけではありません。

商品タイプ取替シート 用途床(フローリング、ビニール)・壁・網戸 トラスコ品番856-9953 タイプウェットシート シリーズクイックル シートサイズ(mm)540×205 繰り返し・詰め替え対応
注意
※用途外に使わない。
※シートは長時間置いておくと、乾燥して洗浄効果がなくなるので、1度袋から出したらすぐに使う。
※ワイパーにつけたまま、長時間直接床の上に置いたままにしない。床が変色することがある。
※子供の手の届く所や火気の近く、日の当たる所及び高温になる所に置かない。
※認知症の方などの誤食や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。
※畳、水がしみ込む家具・壁紙は、目立たない所で、変色しないことを試してから使う。
※砂粒や硬いごみが付着したシート面で拭くと床を傷つける恐れがある。
※荒れ性の方や長時間使用する場合は、炊事用手袋を使う。
※使用後は手をよく水で洗う。
〔応急処置〕
※目に入った時は、こすらずすぐ流水で洗い流す。
※皮ふについた時は水で洗い流す。
〔クイックルワイパーワイド本体のお手入れ〕
※汚れた時は水拭きし、日陰で乾かしてください。汚れがひどい時は中性洗剤をうすめた液で拭いた後、水拭きしてください。(アルカリ性や酸性の洗剤はヘッドが変質することがあります。)
※ヘッドのクッション部、シートの差し込み口は、長期間のご使用により劣化し、もろくなります。使用できなくなった場合は、新しいクイックルワイパーワイド本体に買い替えてください。
※力をかけすぎると、破損することがあります。
〈使えないもの〉
窓・鏡・水拭きできないもの(水がしみ込む白木・家具・壁材等)・桐・うるし塗り・銅・真ちゅう製品・プラスチック製品・液晶画面・プラズマディスプレイの画面・天然石材

商品説明動画

クイックルワイパー業務用を使った効率清掃のご提案
この動画は、5人が参考にしています。
クイックルワイパーワイド 商品紹介動画
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:247

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10922817
2024-08-27
用途:
部屋の掃除
医療・福祉・介護関連業

こちらは吸着が良く使い勝手が良いので毎回これです。

対象商品:
10922817
2024-05-04
用途:
フローリングの掃除に
飲食業

フローリングもきれいになり、匂い良い感じです。満足です。

対象商品:
10922817
2023-11-20
用途:
業務用に随時使用
医療・福祉・介護関連業

モノタロウブランドでもこのワイドタイプを作って下さい。純正品は良いのですが、高いです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

商品ラインナップの参考にさせていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
10922817
2021-10-29
用途:
職場の広範囲の床掃除
教育・研究機関

ワイドのクイックルワイパー用のシートです。広範囲の床掃除には、ワイドの方が断然便利です。シートはしっかりしていて、最後までシートが乾くことなく使えます。安くはないので、★は4つにしました。

対象商品:
10922817
2021-04-29
用途:
店舗の普段の掃除
有限会社オリーブ 様 (サービス業)

美容室を経営しております。髪の毛も良く取れて
綺麗になります。

対象商品:
10922817
2020-12-04
用途:
作業終了時

業務用でワイドに清掃出来ます。
再注文させて貰います。

対象商品:
10922817
2019-12-19
用途:
掃除
製造業

消耗品のため、まとめてお安く購入でき、満足しています、

対象商品:
10922817
2019-06-07
用途:
会社掃除
株式会社ワイケイシー 様 (卸売・小売業)

砂埃等もしっかりとれてワイドなサイズなので効率的に掃除出来ます。
自宅もこれで掃除したら効率よく掃除できそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする