精密小型ボール盤バイス(ヤンキーバイス)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 10922904 品番 P150
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ハンドル側端面以外は全て仕上がっています。
上面及び側面は研削仕上で高精度です。
口金は本体及び可動体共つけてあります。
ハンドルレバーの止め玉はコールドヘッティングがしてあり絶対にぬけ落ちません。

寸法J(mm)
W3/8
16山吋
寸法A(mm)38 寸法B(mm)38 寸法C(mm)25 寸法D(mm)47 寸法E(mm)108 寸法F(mm)22 寸法G(mm)25.5 寸法H(mm)46 寸法I(mm)5 寸法K(Φmm)12 口幅(mm)38 口開き(mm)38 質量(kg)0.8 口深(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:229

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10922913
2023-08-14
用途:
ちょっと部品をつかんでいてほしい時に、特に小さい部品をつかんでくれる。
リスニング デバイス 様

他メーカーのヤンキーバイスを長年使っていますが本当にひどい物で、この手モノは信用してませんでしたが、これはきちんとつかみますね。
この当たり前の事が出来ない機械が最近多すぎます。
肝心かなめの点が抜けている機械が多過ぎる。

1人が参考にしています
対象商品:
10922904
2017-10-12
用途:
ボール盤
製造業

造りがしっかりしていて精度も高い・・・と思ったものの、底面がすこしガタついていました。側面はちゃんとしてたんですけどね。

3人が参考にしています
対象商品:
10922913
2017-12-26
用途:
工作

見た目、作動のスムースさ、すべてに満足しています。

対象商品:
10922913
2017-04-16
用途:
機械加工

小さいものを加工する時には、やはり、小さいバイスのほうが使いやすいです

1人が参考にしています
対象商品:
10922913
2015-08-13
用途:
ボール盤作業

ちゅど良いサイズで色もいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする