曜日別特売
P350 精密小型ボール盤バイス(ヤンキーバイス) ナベヤ 10922922

P350 精密小型ボール盤バイス(ヤンキーバイス) ナベヤ 10922922
P350 精密小型ボール盤バイス(ヤンキーバイス) ナベヤ 10922922

精密小型ボール盤バイス(ヤンキーバイス)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)75
口幅(mm)75
口開き(mm)79
内容量1台注文コード10922922品番P350
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ハンドル側端面以外は全て仕上がっています。
上面及び側面は研削仕上で高精度です。
口金は本体及び可動体共つけてあります。
ハンドルレバーの止め玉はコールドヘッティングがしてあり絶対にぬけ落ちません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法J(mm)
TW16
8山吋
寸法A(mm)75寸法B(mm)79寸法C(mm)45寸法D(mm)76寸法E(mm)186寸法F(mm)31寸法G(mm)38.5寸法H(mm)114寸法I(mm)8寸法K(Φmm)六角22口幅(mm)75口開き(mm)79質量(kg)4.4口深(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10922913
2023-08-14
用途: ちょっと部品をつかんでいてほしい時に、特に小さい部品をつかんでくれる。
リスニング デバイス

他メーカーのヤンキーバイスを長年使っていますが本当にひどい物で、この手モノは信用してませんでしたが、これはきちんとつかみますね。
この当たり前の事が出来ない機械が最近多すぎます。
肝心かなめの点が抜けている機械が多過ぎる。

1が参考にしています
対象商品 : 10922904
2017-10-12
用途: ボール盤
製造業

造りがしっかりしていて精度も高い・・・と思ったものの、底面がすこしガタついていました。側面はちゃんとしてたんですけどね。

3が参考にしています
対象商品 : 10922913
2017-12-26
用途: 工作

見た目、作動のスムースさ、すべてに満足しています。

対象商品 : 10922913
2017-04-16
用途: 機械加工

小さいものを加工する時には、やはり、小さいバイスのほうが使いやすいです

1が参考にしています
対象商品 : 10922913
2015-08-13
用途: ボール盤作業

ちゅど良いサイズで色もいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする