中型ボール盤用ベタバイスA型

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 10922965 品番 BETA-A125
参考基準価格(税別)¥18,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

可動体は中央の溝によってスムーズにスライドします。強力締付けにも充分耐え得るよう設計してあります。
本体及び可動体にはFC250の強靭鋳鉄を使用し強力作業にも破損致しません。
底面の平面加工は特に精密仕上げがしてあり、ボール盤テーブル上でガタついたりかたむいたり致しません。

寸法A(mm)268 寸法B(mm)91 寸法C(mm)57 寸法D(mm)34 寸法E(mm)125 寸法F(mm)185 寸法G(mm)38 寸法H(mm)218 寸法I(mm)171 寸法J(mm)138 寸法K(mm)34 寸法L(mm)14 寸法M(mm)12 寸法N(mm)110 寸法O(mm)16 寸法P(mm)Φ19-6山/吋29° 口幅(mm)138 口開き(mm)125 材質強靱鋳鉄FC250 質量(kg)8.1 口深(mm)34 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:228

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-31
用途:
機器のメンテナンス

ガタも少なく、そこそこの重量があるので使い勝手が良いです

対象商品:
10922974
2021-07-30
用途:
コンベアベルトのメンテナンス
サービス業

特に不具合もなく、問題なく使用できています。
精度も特に問題なし。

対象商品:
10922956
2020-06-05
用途:
ボール盤のバイスで使用

ボール盤を使用するときにちょうど良いサイズと値段。
強度もそこそこ有り十分に使える。

対象商品:
10922965
2019-03-07
用途:
ボール盤で金属加工
三宝商事有限会社 様 (製造業)

ボール盤で穴あけ作業を行っていますが、きちんと固定出来ズレもなく非常に使いやすい。

対象商品:
10922947
2019-05-29
用途:
ボール盤作業
製造業

価格が安く、精度も十分なので、よい製品だと思う。
ただ、チャック固定側の直下がフラットではないため、
薄物をチャックする際は、水平出しがしにくい。

対象商品:
10922947
2018-09-12
用途:
ボール盤作業
教育・研究機関

ボール盤作業で使用しています.ナベヤの製品ですのでしっかりとしており,安心して使用できます.多くの品は固定する脚(ボルト固定するところ)が4カ所ですが,6カ所あると,いろいろな場面で固定することができるので便利と思います.

対象商品:
10922956
2017-01-23
用途:
ボール盤での穴あけ作業
敷名造船株式会社 様

コンパクトで使い勝手もそこそこで、値段相応のものと思う

対象商品:
10922974
2016-02-23
用途:
ボール盤バイス

以前安物買いましたが、すぐガタが出てしまいちゃんとクランプできませんでした。やっぱりナベヤのバイスがベストです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする