※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
可動体は中央の溝によってスムーズにスライドします。強力締付けにも充分耐え得るよう設計してあります。 本体及び可動体にはFC250の強靭鋳鉄を使用し強力作業にも破損致しません。 底面の平面加工は特に精密仕上げがしてあり、ボール盤テーブル上でガタついたりかたむいたり致しません。
ガタも少なく、そこそこの重量があるので使い勝手が良いです
特に不具合もなく、問題なく使用できています。精度も特に問題なし。
ボール盤を使用するときにちょうど良いサイズと値段。強度もそこそこ有り十分に使える。
ボール盤で穴あけ作業を行っていますが、きちんと固定出来ズレもなく非常に使いやすい。
価格が安く、精度も十分なので、よい製品だと思う。ただ、チャック固定側の直下がフラットではないため、薄物をチャックする際は、水平出しがしにくい。
ボール盤作業で使用しています.ナベヤの製品ですのでしっかりとしており,安心して使用できます.多くの品は固定する脚(ボルト固定するところ)が4カ所ですが,6カ所あると,いろいろな場面で固定することができるので便利と思います.
コンパクトで使い勝手もそこそこで、値段相応のものと思う
以前安物買いましたが、すぐガタが出てしまいちゃんとクランプできませんでした。やっぱりナベヤのバイスがベストです。