ワイドスキッシュ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1000mL) 注文コード 10922975 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

エタノールとグリセリン脂肪酸エステルの相乗効果により、優れた除菌力を発揮します。食品添加物なので安心・安全
食品の品質保持や、調理機器等の衛生管理に使えるエタノール製剤です。中性なので食品の風味を損なわず、調理機器等のサビの心配もありません。

成分成分(W/W%)エタノール : 57.2%、グリセリン脂肪酸エステル : 0.1%、乳酸ナトリウム : 0.05%、水 : 42.65% 液性中性 商品タイプ本体 用途食品の品質保持・衛生管理、調理機器・食品容器等の除菌 区分雑貨 エタノール濃度(w/w%)57.2 効果除菌

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする