ブリーチ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1箱(18kg) 注文コード10923027 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

環境に配慮した大容量(18kg)BIBタイプで、たっぷり経済的に使えます。ご使用量の多いお客様に最適です。いままでの斗缶タイプと比較して、ゴミの容量が約半分に削減できます。(花王調べ)
色素や汗じみによる黄ばみ、ポリエステル類の黒ずみを消して、まっ白に仕上げます。
バイキンやニオイを除き、繊維、容器を衛生的に仕上げます。
主成分の次亜塩素酸ナトリウムが、除菌・除臭にすぐれた効果を発揮します。

商品タイプ業務用 液性アルカリ性 用途白物の黄ばみ、黒ずみの漂白 仕様除菌、無香料、無着色、希釈専用 成分次亜塩素酸ナトリウム製造時6%(塩素系)、水酸化ナトリウム(アルカリ剤) 形状液体 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)289×309×309 繰り返し・詰め替え対応
注意
コックは付属しておりません・

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:354

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10923027
2019-06-20
用途:
外作業時の服の汚れ
農・林・水産業

思ったよりも漂白剤が強力で作業着の色抜けとか出てしまう…通常より少なめに使っても濃い色の服は変色してしまった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする