- バスマジックリン SUPER泡洗浄 グリーンハーブの香り 業務用 花王 10923167

バスマジックリン SUPER泡洗浄 グリーンハーブの香り 業務用

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(4.5L) 注文コード10923167 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

●洗浄はもちろん、ヌメリ・ピンク汚れ・黒カビまで防ぐ※1。
●泡の力で湯アカ・皮脂汚れもスッキリ落とす。
●除菌※2・ウイルス除去※3。
※1既に発生している汚れは除去してからお使いください。
※2すべての菌を除菌するわけではありません。
※3すべてのウイルスを除去するわけではありません。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証。

用途
●浴槽内のおそうじに:浴室の床・壁・洗面器・イス等
●ピンク汚れ・排水口のヌメリの発生予防に防カビに
(※)黒カビは落とせません
使用場所浴室 トラスコ品番469-8550 シリーズマジックリン
注意
※一部の浴槽や床・壁では白く変色することがあるので、目立たない場所で確かめてから使う。
※10分以上放置しない。
※用途外に使わない。
※子供の手の届く所に置かない。
※認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。
※目より高い所は、スポンジや布につけて洗う。
※換気をよくして使う。
※大理石には使用しない(人工大理石には使える)。
※塗装面は目立たない場所で確かめてから使う。
※使用後は手をよく水で洗う。
※荒れ性の方や長時間使用する場合は炊事用手袋を使う。
※使い終わった容器は水で洗い、つぶしてボトルの空気を抜き、キャップを閉める。
〔応急処置〕
※目に入った時は、こすらずすぐ流水で洗い流す。
※飲み込んだ時は、吐かずに口をすすぎ、水を飲む等の処置をする。
※気分が悪くなった時は、使用を中止する。異常が残る場合は、医師に相談する。※受診時は本品またはSDSを持参する。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10923167 - 20136348 - バスマジックリン SUPER泡洗浄 グリーンハーブの香り 業務用 花王 バスマジックリン SUPER泡洗浄 グリーンハーブの香り 業務用 花王 1本(4.5L) 2,198 税込2,418 パッケージに違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-07
用途:
自宅の風呂掃除
運輸・通信業

スーパー等で販売している商品と同じで、容量が多いため割安になっていますのでお得感があります。

対象商品:
20136348
2023-08-21
用途:
お風呂掃除に

お風呂掃除は毎日の作業なので通常の容器は操作性からか、小さくて容量も少ないので頻繁な詰め替えが必要になり、スパーなどに売っている詰め替え用の袋を買うにも重いので宅配で買えるこの容量はメリットを感じる。

対象商品:
20136348
2022-12-23
用途:
風呂掃除

量がたくさんあり、風呂掃除をするのに助かっています。

対象商品:
20136348
2021-11-09
用途:
お風呂の掃除
電気・ガス・熱供給・水道業

普通に汚れはきれいになります。風呂の周りに噴霧して1〜2分で軽くこすっています。量が多いので小分けにしているので長持ちしています。

対象商品:
20136348
2021-04-27
用途:
お風呂掃除に
その他業種

お風呂掃除に利用しています。
業務用だと買い替え頻度が少なくて助かります。
問題なく汚れも落ちてるので満足です

対象商品:
20136348
2023-02-17
用途:
浴室の清掃
その他業種

最初に使うとき重さが気になることがあり、持つところ・注ぎ口に改善できればと思う

対象商品:
20136348
2021-04-07
用途:
お風呂の掃除
電気・ガス・熱供給・水道業

バスマジックリンを小分けして浴槽にスプレーして1〜2分放置してスポンジブラシで優しくなでるようにブラッシングしています。そのあと水をかけて流していますが泡切れもよく簡単に掃除ができています。

対象商品:
20136348
2020-11-02
用途:
風呂掃除
サービス業

一般家庭用の市販品と違いがあるのか不明ですが、大容量で購入頻度が下がって助かります。価格は市販の少量のものをこれと同量を購入しても大差ないので、もう少し安くなるといいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風呂用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする