- バスマジックリン 花王 中性 10923176

- バスマジックリン 花王 10923176 - バスマジックリン 花王 10923176 - バスマジックリン 花王 10923176 - バスマジックリン 花王 10923176

バスマジックリン

(30件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10L) 商品タイプ詰替用 注文コード10923176 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は商品タイプ・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

豊かな泡立ちでしつこい汚れもしっかり落とします。すすぎ時はさっと泡が消え、すばやくすすげます。
浴槽はもちろん、床、壁、洗面器、イスなどの湯あか、石けんカスもスッキリ落とします。
中性タイプ。
除菌成分配合。

商品タイプ詰替用 シリーズマジックリン 主成分界面活性剤(9% 脂肪酸アミドプロピルベタイン)、泡調整剤、金属封鎖剤 液性中性 使用場所浴室
注意
※すべての菌を除菌するわけではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-12
用途:
お風呂の掃除
株式会社ホームエネルギー近畿 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

水赤や汚れがきれいに落ちているしにおいもきつくなくいい匂いです

2024-11-27
用途:
風呂の

香りも気にならない、泡切れも良い。不安が無いので。

対象商品:
62483576
2024-04-11
用途:
公共機関からの調達により購入しております。
株式会社ADSムラカミ 様

今回の災害対策に使用しており、公共機関からの調達要請に基づいて購入しております。

対象商品:
62483576
2023-12-25
用途:
工場の浴室掃除

毎年の年末大掃除時期に大容量購入し、1年間使用しています。

対象商品:
18944625
2022-12-13
用途:
風呂の洗浄
サービス業

家族の他の者は、風呂を洗わないので、いつも私が洗浄しています。綺麗になりました。

対象商品:
05829004
2020-08-08
用途:
お風呂掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

お風呂掃除に使っていたので、お得なこちらを購入しました。泡切れも良いし使い易いです。

対象商品:
05829004
2019-03-05
用途:
お風呂掃除の洗剤
サービス業

いつも使用しておりますが、泡立ち汚れの落ち等とても満足しています。大家族なので風呂洗いの頻度も多く、4.5Lでこの値段コスパも高く納得です。

対象商品:
05829004
2020-04-30
用途:
風呂掃除
医療・福祉・介護関連業

以前から同じ商品を使っており効果を実感しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風呂用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする