杉野工業
杉野工業の 腰袋/工具差し/携帯ケース
杉野工業の 工具差し
杉野工業の カラビナフック 工具差し
カラビナ工具差
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10923297
品番
#2047
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,850
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ベルト幅(mm)
65
内寸(mm)
(カラビナ)90×40
質量(g)
90
線径(Φmm)
(カラビナ)10
タイプ
F型フリータイプ
材質
アルミ製