ソフティ ハンドクリーン 手指消毒液

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(4.5L) 注文コード 10923352 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

手肌にやさしい保湿成分(セラミド機能成分)配合。
しっとり感はあるのに、さらさらとした手触りですぐ作業できる。
有効成分エタノール79.7vol%配合。

効果消毒 用途手指・皮膚の洗浄・消毒に。 成分エタノール 種別本体 液性中性 医薬品医療機器等法指定医薬部外品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10923404
2023-09-21
用途:
作業時の手指消毒
その他業種

一回の噴霧量もちょうど良く、手荒れもしにくいように思います。
買い足して使用しています。

対象商品:
10923404
2021-01-02
用途:
手指の消毒
メンテナンスKM 様 (サービス業)

500mlは家庭用に丁度良い大きさで良かったです。
しっとり感はあるのに、さらさらしていてすごく良かったです。

対象商品:
10923352
2021-01-02
用途:
手指の消毒
メンテナンスKM 様 (サービス業)

有効成分エタノール79.7vol%配合はすごく良かったです。手にすぐになじむし、
乾くのが早くつけ心地がサラッとしているのですごく良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする