ソフティ 薬用泡ハンドウォッシュ クイック&クリア

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード10923368 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

泡タイプなので、きめ細かい泡が手指に、サッと広がります。
泡が落としにくい汚れを浮き上がらせるから、素早く汚れが落ち、素早く洗えます。

効果殺菌 用途手指・皮膚の洗浄・殺菌剤 成分グリセルエチルヘキシルエーテル 種別本体 液性弱酸性 アズワン品番8-6620-01 医薬品医療機器等法医薬部外品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10923368
2017-03-25
用途:
毎日5回洗ってます。
須崎屋 様 (製造業)

菓子製造業を営んでいますが、このソフティ薬用泡ハンドウォッシュは、何回手洗いしても手がつっぱらず、それでいて汚れはしっかり落とすので、従業員にも好評です。お勧めします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする