ソフティ 薬用ハンドウォッシュ10

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード10923386 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

・洗浄成分と殺菌成分がひとつになった薬用​ハンドウォッシュなので簡単に効果の高い​殺菌洗浄ができます。​
・殺菌成分BCP(セチルリン酸化​ベンザルコニウム液)が細菌に優れた殺菌効果を示します。​
・保湿成分が荒れやすい手指に​うるおいを残します。​

効果殺菌 用途手指・皮膚の殺菌・洗浄 成分テトラデシロキシPGヒドロキシエチルデカナミド(保湿成分) 種別本体 液性弱酸性 アズワン品番8-6621-02 医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※湿疹、皮ふ炎(かぶれ、ただれ)等の皮ふ障害のある時に​は、悪化させるおそれがあるので使わない。
※かぶれ、刺激等の異常​が出たら使用を中止し、皮ふ科医へ相談する。使い続けると症状が​悪化することがある。
※用途外に使わない。
※子供の手の届く所に置かない。
※認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。
〔応急処置〕
※飲み込んだ時は、吐かずに口をすすぎ、​水を飲む等の処置をする。
※目に入った時には、こす​らずすぐ流水で充分洗い流す。痛みなどの異常が残​る場合は、眼科医の診断を受ける。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10923422
2020-05-27
用途:
外出から帰宅時。
農・林・水産業

手になじみ使い易く、コンパクトで大変良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする