商品説明

- 病院用ハイター 業務用 花王 10923517 - 病院用ハイター 業務用 花王 10923517 - 病院用ハイター 業務用 花王 10923517 - 病院用ハイター 業務用 花王 10923517 - 病院用ハイター 業務用 花王 10923517

病院用ハイター 業務用

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(600g) 注文コード 10923517 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

次亜塩素酸ナトリウム配合。
除菌・消臭・漂白の幅広い用途に使用できます。
白物せんい製品、厨房用品、食器の除菌※・消臭・漂白に。
器具、浴槽周り、トイレ周りの除菌に※。
※すべての菌を除菌するわけではありません。

用途
●水洗いできる白物せんい製品(木綿、麻、ポリエステル、アクリル、レーヨン、キュプラ)
●プラスチック製品(メラミン、ウレタンを除く)
●ガラス製品
●陶器
●木、竹製品
※一部の樹脂加工されたせんい製品では黄変することがあるので、使用量の目安を守り、2時間以上は浸さない。
《使えないもの》
●毛、絹、ナイロン、アセテート及びポリウレタンのせんい製品
●色物、柄物のせんい製品
●金属製の付属品(ファスナー、ボタン、ホックなどの留具)がついた衣料
●金属製の器具、容器、用具
●メラミン、ウレタン製品
●漆器
●獣毛のはけ
●浴槽の栓などの黒色のゴム部分
※せんい自体が変質して黄ばんだものは、漂白剤でも元に戻らない。
※材質が不明なもの・木製品は変色することがあるので目立たない場所で確認してから使う。
※水酸化ナトリウム配合
【布製品への試し方】
原液を水で10倍に薄めた液を目立たない部分につけ、5分ほどで変色するものには使わない。
効果除菌 成分次亜塩素酸ナトリウム製造時6%(塩素系)、水酸化ナトリウム(アルカリ性) シリーズハイター 液性アルカリ性
注意
〔使用上の注意〕
※作業時は保護メガネ及びゴム手袋を着用する。
※用途外に使わない。
※原液で使わない。
※熱湯で使わない。
※使用時は、充分に換気する。
※キャップを開ける時に液が飛び出るおそれがある。また、容器を移動する時は、キャップをしっかり閉める。緩んでいると、液がはねて目や皮ふにつくおそれがある。
※酸性タイプの製品や塩素系の排水口ヌメリ取り剤、生ごみ、食酢、アルコールと混ざらないようにする。有害なガスが発生して危険。
※洗たく用洗剤以外と併用しない。
※効果が落ちるので酸素系や還元系漂白剤と併用、混合しない。
※衣類、敷物、家具などに液がつくと脱色することがあるので注意する。
※水や他のものを入れたり、他の容器につめかえたりしない。破裂することがある。
※金属製及びメラミン製の容器を使わない。
※直射日光を避け、高温の所に置かない。
※倒して保管しない。
※破損を避けるため、落とさない。
※認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、本品の置き場所・漂白中の食器などの取り扱いに注意する。
〔応急処置〕
※目に入った時は、失明のおそれがある。こすらず直ちに流水で15分以上洗い流し、痛みや異常がなくても直後に必ず眼科医の診断を受ける。
※万一、有害な塩素ガスを吸い込んだ時は、直ちに患者を風通しのよい場所に避難させ、安静にした後に速やかに医師の診断を受ける。手当てが遅れると生命にかかわるおそれがある。
※飲み込んだ時は、直ちに大量の水や牛乳を飲ませる。無理に吐かせないで、速やかに医師の診断を受ける。
※皮ふについた時は、直ちに多量の水で充分洗い流す。手当てが遅れると炎症を起こすことがある。異常が残る場合は、皮ふ科医の診断を受ける。
※使用中、目にしみたり、せき込んだり、気分が悪くなった時は、使用をやめてその場から離れ、洗眼、うがいなどをする。
※受診時は本品またはSDSを持参する。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-30
用途:
デイサービスの消毒用
有限会社サムデイ 様 (医療・福祉・介護関連業)

いつもお世話になっております。
簡単に使うことが出来て助かっています。

対象商品:
10923465
2024-09-06
用途:
衛生面で除菌、除臭、漂泊作業に使用します。
P&COFFICE YUKO プランニングアンドクリエーションキャッテリーCATSQUEEN 様 (その他業種)

いろいろな感染症がある中で、衛生面を考え使用しています。

対象商品:
10923517
2022-02-08
用途:
施設内の清掃等
その他業種

清掃、消毒など幅広く使えるため、便利です。特に最近は、希釈して手の触れる箇所の消毒によく用いています。

対象商品:
10923465
2020-08-15
用途:
器具の消毒
藤岡歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

量的に多すぎることなく 軽量も簡単で使いやすいと思います。

対象商品:
10923526
2020-08-12
用途:
保育園で洗濯の際に常時投入している
港区新橋保育室 様 (教育・研究機関)

ピューラックスが品切れのため、ハイターを使用するようになったが、除菌漂白も出来るし、安いので重宝しています。

対象商品:
10923474
2020-04-30
用途:
便座や洗面所周りの消毒に使用しています。
宗教法人 願正寺 様 (その他業種)

消毒など幅広く仕えるため重宝するも、少し小さな小分け用の入れ物、スプレーがセットになっていると便利かもしれないです。

1人が参考にしています
対象商品:
10923465
2020-07-28
用途:
ポータブルトイレに使っています
NEW Bonds 様 (サービス業)

消臭にも使えると思います。
洗う時も奇麗に洗浄されてて便利だと思います。

対象商品:
10923474
2020-07-18
用途:
消毒
サービス業

価格が安く、マスクの消毒に使用しており節約になる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤 病院・施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする