商品説明

病院用ハイター

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10kg) 注文コード 10923526 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

病院・施設で幅広い用途にお使いいただける除菌・漂白剤です。
医療用器具や環境(床など)にも優れた除菌効果のある高品質の製品です。
ご使用量に合わせて4サイズからお選びいただけます。

用途
ガラス・プラスチック製品の除菌・除臭に。
トイレまわりの除菌・除臭に。
血液や食べ物等のシミの漂白に(色物・柄物のせんい製品には使えません)
効果除菌 成分次亜塩素酸ナトリウム製造時6%(塩素系)、水酸化ナトリウム(アルカリ性) シリーズハイター 液性アルカリ性
注意
※原液で使わないで下さい。
酸性タイプの製品や塩素系の排水口ヌメリ取り剤、生ごみ、食酢、アルコールと混ざらないようにして下さい。有毒なガスが発生して危険です。
洗たく用洗剤以外と併用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-30
用途:
デイサービスの消毒用
有限会社サムデイ 様 (医療・福祉・介護関連業)

いつもお世話になっております。
簡単に使うことが出来て助かっています。

対象商品:
10923465
2024-09-06
用途:
衛生面で除菌、除臭、漂泊作業に使用します。
P&COFFICE YUKO プランニングアンドクリエーションキャッテリーCATSQUEEN 様 (その他業種)

いろいろな感染症がある中で、衛生面を考え使用しています。

対象商品:
10923517
2022-02-08
用途:
施設内の清掃等
その他業種

清掃、消毒など幅広く使えるため、便利です。特に最近は、希釈して手の触れる箇所の消毒によく用いています。

対象商品:
10923465
2020-08-15
用途:
器具の消毒
藤岡歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

量的に多すぎることなく 軽量も簡単で使いやすいと思います。

対象商品:
10923526
2020-08-12
用途:
保育園で洗濯の際に常時投入している
港区新橋保育室 様 (教育・研究機関)

ピューラックスが品切れのため、ハイターを使用するようになったが、除菌漂白も出来るし、安いので重宝しています。

対象商品:
10923474
2020-04-30
用途:
便座や洗面所周りの消毒に使用しています。
宗教法人 願正寺 様 (その他業種)

消毒など幅広く仕えるため重宝するも、少し小さな小分け用の入れ物、スプレーがセットになっていると便利かもしれないです。

1人が参考にしています
対象商品:
10923465
2020-07-28
用途:
ポータブルトイレに使っています
NEW Bonds 様 (サービス業)

消臭にも使えると思います。
洗う時も奇麗に洗浄されてて便利だと思います。

対象商品:
10923474
2020-07-18
用途:
消毒
サービス業

価格が安く、マスクの消毒に使用しており節約になる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤 病院・施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする