曜日別特売
- ストレッチフィルム荷造りスタンド モノタロウ 10923534

- ストレッチフィルム荷造りスタンド モノタロウ 10923534
- ストレッチフィルム荷造りスタンド モノタロウ 10923534
- ストレッチフィルム荷造りスタンド モノタロウ 10923534
- ストレッチフィルム荷造りスタンド モノタロウ 10923534
- ストレッチフィルム荷造りスタンド モノタロウ 10923534
モノタロウ

ストレッチフィルム荷造りスタンド

(3件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1台注文コード10923534品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

デザインはとてもシンプルで、用途は多様。
テーブルに簡単に取り付けることができます。
複数の雑誌や荷物を束ねることができます。
本製品はハンディストレッチフィルムと相性抜群、色んな梱包作業にも使えます!

用途
小巻ストレッチフィルムやPP紐を用いた荷造りに。
クランプ範囲(mm)0~60その他※商品の『使用例動画』あります。許容荷重(kg)15.8
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10923534
2016-04-13
用途: 通信販売で販売している商品の梱包や古紙などを束ねるのに使用

通信販売で販売している商品の梱包や古紙などを束ねるのに使用しています。
他に類似の商品がなく、もう1台欲しいと思っているのですが取り扱い終了品とのことで
大変残念です。再販を希望しています。

2が参考にしています
対象商品 : 10923534
2013-03-12
用途: 小冊子の梱包作業
建設業・工事業

冊子の梱包で、ストレッチフィルム使用しています。爪部にフィルムが張り付く事もなくスムーズに、抜けます。もっと長い爪もあればいいかも?

2が参考にしています
対象商品 : 10923534
2009-08-27
用途: 箱では無く、厚紙に載せた小物をそのまままとめてラッピングする。多様なサイズの小箱をまとめて梱包する。
サービス業

荷受用のつめ(鉄板)が前傾しており商品そのものを交換してもらったが、同様に前傾している物がきた。商品紹介ビデオでは水平だが、作りを見ると溶接自体が傾斜しており水平にはならない物だった。あれば便利だが使用を続けるうちに段々傾斜が酷くなり、荷物が手前に滑り落ちそうで不安だ。別に手作りで作業台の淵に鉄板を装着して使っているが、そちらの方が使い易いくらいだ。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
お客様のご意見を今後の商品の改良の参考にしていきたいと思います。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする